Tagliabulloni, tronchese compatta
Tronchese a doppia leva
TRONCHESE DOPPIA LEVA DIAGON. 210MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lame di precisione temprate a induzione
- Prestazione di taglio particolarmente elevata con bassa applicazione di forza grazie alla trasmissione a doppia leva
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 200 mm |
Capacità di taglio con diametro filo dolce max | 6 mm |
Capacità di taglio diametro filo medio max | 5.2 mm |
Capacità di taglio diametro filo max per filo duro | 4 mm |
Capacità di taglio con diametro filo piano max | 3.6 mm |
Materiale | Acciaio |
Materiale del manico | Cloruro di polivinile |
Lunghezza in pollici | 8 poll. |